曜日別特売

ペイントマーカープロ用極太

ペイントマーカープロ用極太 - サクラクレパスペイントマーカープロ用極太 - サクラクレパスペイントマーカープロ用極太 - サクラクレパスペイントマーカープロ用極太 - サクラクレパスペイントマーカープロ用極太 - サクラクレパス

建築資材へのマークチェックや、屋外備品へのマーキングに最適です。
ペン先の耐久性が高く摩耗しにくいので、長く使うことが出来ます。
濃い色の上でも鮮やかに発色します。
風雨や日光で筆跡が色あせしにくいので、屋外での使用も可能です。

用途建築資材へのマークチェック・屋外備品へのマーキング。タイプシングル種類【芯】角入数1油性 or 水性油性線の太さ極太内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66328397アカ KPMK-J19
オープン
579
637(税込)
当日出荷
66328406アオ KPMK-J25
オープン
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
66328415レモン KPMK-J302レモン
オープン
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
66328424クロ KPMK-J49
オープン
579
637(税込)
当日出荷
66328440シロ KPMK-J50
オープン
579
637(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする