曜日別特売

ペイントマーカープロ用細字袋

ペイントマーカープロ用細字袋 - サクラクレパスペイントマーカープロ用細字袋 - サクラクレパスペイントマーカープロ用細字袋 - サクラクレパスペイントマーカープロ用細字袋 - サクラクレパスペイントマーカープロ用細字袋 - サクラクレパス
(1件のレビュー)

建築資材へのマークチェックや、屋外備品へのマーキングに最適です。
ペン先の耐久性が高く摩耗しにくいので、長く使うことが出来ます。
濃い色の上でも鮮やかに発色します。
風雨や日光で筆跡が色あせしにくいので、屋外での使用も可能です。

用途建築資材へのマークチェック・屋外備品へのマーキング。タイプシングル種類【芯】丸入数1油性 or 水性油性線の太さ細字内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66328318KPMK-19アカH
オープン
189
208(税込)
当日出荷
66328327KPMK-302レモンHレモン
オープン
189
208(税込)
当日出荷
66328336KPMK-49クロH
オープン
189
208(税込)
当日出荷
66328345KPMK-50シロH
オープン
189
208(税込)
当日出荷
66328467KPMK-320ピンクHピンク
オープン
189
208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-21
用途: マーキング
建設業・工事業

このペンが一番使い勝手がいいのでリピートですがタイトルの袋が店頭に並んでる様な小分け袋で少し高いのが注意ですね。
裸の方でも安くて薄いビニール付きなので十分かと。。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする