たくみ
デカライン用替糸
デカライン用の交換糸です。
デカライン(品番2110)に対応しています。
用途
デカライン用交換糸。
材質
糸:ポリエステル
長さ(m)
30
糸の太さ(mm)
約3
内容量
1個
注意
※用途以外には使用しないでください。
※幼児の手の届かないところでご使用、保管してください。
※糸を手や歯で切ると、けがをする恐れがあります。
※糸を火で切らないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66327959
フトサヤク3mm
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください