たくみ
ミエール水糸グリーン極太
くるくる回る軸付リール巻水糸です。
くるくる回る軸付リールです。
よく見える蛍光染色です。
強く、長時間垂れにくいナイロン製水糸です。
用途
建築用水糸。
材質
水糸:ナイロン、リール:PP
色
蛍光グリーン
長さ(m)
130
糸の太さ(mm)
約1.2
内容量
1個
注意
※用途以外には使用しないでください。
※幼児の手の届かないところでご使用、保管してください。
※水糸を手や歯で切断するとケガをする事があります。
※製造上、糸に継ぎ目が入る場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66327679
No.4333
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください