サクラクレパス
建築用固形ペンキ 黒 フック
すぐ書けボタ落ちしない築資材へのマークチェックに最適です。
すぐ書けボタ落ちがありません。
カクハンしなくて書けます。
上向きでも書けます。
最後まで使えます。
用途
建築資材へのマークチェック用。
材質
キャップ本体:PP、インキ:アルコール系、回点軸:POM
質量(g)
30
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
20×20×132
インク色
黒
内容量
1本
注意
※筆記以外には使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66328668
KSC-P#49
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください