たくみ
土木水糸 替糸 イエロー
詰め替え式で経済的です。
糸が軽く、長い距離張っても垂れにくい水糸です。
土木水糸の詰め替え用糸です。
用途
測量用水糸。
材質
糸:ポリプロピレン
色
イエロー
長さ(m)
170
内容量
1個
注意
※製造上、糸に継ぎ目が入る場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66327864
NO.5702
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください