たくみ
ハイカラー水糸 赤
ブロック積みなどに手軽に使える普及品です。
PP袋タイプは、破線を切り、袋に入れたままお使いいただくと、糸がバラけずに汚れません。
用途
建築用水糸(ブロック・一般測量用)。
仕様
透明PP袋入り
材質
糸(ナイロン)
色
蛍光赤
長さ(m)
180
型番
No4532
糸の太さ(mm)
約0.8
内容量
1個
注意
※製造上、糸に継ぎ目が入る場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66327828
-
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください