ハイカラー水糸 黄

ハイカラー水糸      黄 - たくみ

ブロック積みなどに手軽に使える普及品です。
PP袋タイプは、破線を切り、袋に入れたままお使いいただくと、糸がバラけずに汚れません。

用途建築用水糸(ブロック・一般測量用)。仕様透明PP袋入り材質糸(ナイロン)蛍光黄長さ(m)180型番No4530糸の太さ(mm)約0.8内容量1個
注意
※製造上、糸に継ぎ目が入る場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66327810-
オープン
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墨打器/墨差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする