ミエール水糸 No.202

ミエール水糸 No.202 - たくみ

糸が汚れにくい便利なカッターケース入りです。
カッター付ケースで糸を汚れから守ります。
ケースに入れたまま使用できます。
よく見える蛍光染色水糸です。
刃でケガをしない安全設計です。

用途建築用水糸。材質糸:ナイロン蛍光イエロー長さ(m)270糸の太さ糸の太さ(mm)約0.8内容量1個
注意
※糸切り用カッターが付いていますので、ご注意下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66327934270M フト
オープン
609
670(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墨打器/墨差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする