ペイントマーカー10本箱入

ペイントマーカー10本箱入 - サクラクレパスペイントマーカー10本箱入 - サクラクレパスペイントマーカー10本箱入 - サクラクレパス

油性液体マーカーなので細かい文字が無理なく書けます。
耐光性、耐水性に優れており、風雨や熱環境への変化に強く屋外での使用に適しています。
不透明油性顔料インキなので濃い色の上でも鮮やかに発色します。
10本組です。

用途鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムへのマークチェック、ボルトタッピングマーク。材質アルミ・キャップ:POM、先栓:メラミンフェノール、ペン先:ポリアミドタイプシングル入数10線の太さ中字繰り返し・詰め替え2内容量1個
注意
※筆記及び描画以外には使用しないでください。長時間使用するときは換気をよくし、使用後はキャップを必ず締めてください。幼児の手の届くところに置かないでください。落としたり振ったりするとインキ漏れする場合があります。
※長時間使用するときは換気をよくし、使用後はキャップを必ず締めてください。幼児の手の届くところに置かないでください。
※落としたり振ったりするとインキ漏れする場合があります。
※筆圧をかけすぎるとペン先が破損することがありますので、消す必要のある場所に書かないでください。
※可燃性ですので下記の付近で使用しないでください。
※溶剤蒸気を吸い続けると気分が悪くなる場合がございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66327977シロ PMK-B10#50
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66327986PMK-B10 #302レモン
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66327995PMK-B10 #320ピンク
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする