たくみ
建築水糸 ピンク
詰め替え式で経済的です。
よく見える蛍光染色水糸です。
糸を汚れから守るケース入りです。
ケースに入れたまま使用できます。
糸切り用カッター付です。
詰め替え用水糸(別売)を使えば経済的です。
用途
測量用水糸。
材質
ケース:PET
色
ピンク
糸の太さ(mm)
約0.8
内容量
1個
注意
※製造上、糸に継ぎ目が入る場合があります。
※糸切り用カッターが付いていますので、ご注意下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66327898
NO.5705
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください