たくみ
彩ライン オレンジ 細500
クルクル回る軸付きリールでスムーズに糸張りができます。
使いやすいナイロン水糸です。
透明リールで糸の残量が確認できます。
現場でよく見える蛍光染色です。
用途
測量用水糸。
仕様
回転軸付きリール巻
材質
糸:ナイロン、リール:ABS
色
蛍光オレンジ
長さ(m)
500
糸の太さ
細
糸の太さ(mm)
約0.5
内容量
1個
注意
※製造上、糸に継ぎ目が入る場合があります。
※幼児の手の届かない場所で保管してください。
※用途以外に使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66327767
NO.4354
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください