曜日別特売

ECOチョーク 黄

ECOチョーク 黄 - たくみ

卵殻から生まれたちょっとエコな粉チョークです。
卵殻再利用100%で環境にやさしい粉チョークです。
粉付がよく、鮮明なラインが引けます。
たっぷり330g入りです。

用途チョークライン用粉チョーク。材質粉チョーク:卵殻カルシウム、キャップ:PP、ボトル:PE容量(g)330内容量1個
注意
※用途以外には使用しないでください。
※幼児の手の届かないところでご使用、保管してください。
※材質により消えない場合がありますので、問題のない部分で確認してから使用してください。
※長時間消さない場合や塩化ビニル系シートなどは、素材に色が移行し消せない場合があります。
※商品ラベル記載の注意事項をよく読んでからご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66381037キ 330g
オープン
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーキング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする