未来工業
リニューアルプレート
既存のダウンライトをサイズダウンする場合の穴径を縮める場合に使用します。ブランクカバーとしても使用できます。
用途
天井の穴の縮径に。
色
カベ白
静荷重(N)
19.6
適合厚さ(mm)
天井:0.5~20
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(Φmm)
外径(Φmm)
取付径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66377616
DLR-125W
既存天井:125~127
155
ダウンライト:100・75
¥
2,500
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
66377634
DLR-150W
既存天井:150~152
180
ダウンライト:125・100・75
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください