未来工業
コネクタ(PF管)
ワンタッチ型のPF管用防水コネクタです。内部に防水リング、パッキンが付いています。
用途
PF管用防水コネクタです。
色
ミルキーホワイト
適合管
PF管42
ねじの呼び
G1 1/2
適合ノック径(Φmm)
48
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66380775
FPK-42YPM
¥
1,440
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください