未来工業
EモールS号(テープ付)
釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
用途
テープ留め施工のできる配線保護用モールとして。
適合
Φ3.5以下の通信線・ケーブル/インドア光ケーブル1条
材質(本体)
ABS
長さ(m)
1
規格
S号
テープ厚さ(mm)
0.75
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66377826
EML-SBT
茶
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
66377835
EML-SMT
ミルキーホワイト
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
66377844
EML-SWT
カベ白
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください