未来工業
アルミフレーム用アクセサリー ツールホルダー
アルミフレームの溝に取り付けるだけの取付簡単マグネット式ツールホルダー!
用途
アルミフレーム用アクセサリー・ツールホルダー
色
イエロー
質量(g)
60
適合工具
軽量工具(300g以下)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66376548
AFP-TH20MSY
アルミフレーム(詳細は画像確認):20
¥
660
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
66376566
AFP-TH30MSY
アルミフレーム(詳細は画像確認):30
¥
660
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
66376584
AFP-TH40MSY
アルミフレーム(詳細は画像確認):40
¥
660
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください