未来工業
アルミフレーム用アクセサリー カードホルダー
アルミフレームの溝に取り付けるだけの取付簡単カードホルダー!
用途
アルミフレーム用アクセサリー・カードホルダー
色
イエロー
質量(g)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合厚さ(mm)
0.3
適合カードサイズ(mm)
91x55<名刺サイズ>
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66376487
AFP-CH20MSY
アルミフレーム(詳細は画像確認):20
¥
560
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
66376505
AFP-CH30MSY
アルミフレーム(詳細は画像確認):30
¥
560
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
66376530
AFP-CH40MSY
アルミフレーム(詳細は画像確認):40
¥
560
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください