未来工業
アルミフレーム用アクセサリー アルミフレーム用部材モール
アルミフレームの溝に取り付けるだけの簡単配線モール!
用途
アルミフレーム用アクセサリー・モール
適合
アルミフレーム(詳細は画像確認):30
長さ(mm)
1000
色
グレー
質量(g/本)
110
配線容量
Φ10mm以下の通信線・ケーブル1条
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(1m×6本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66376679
AFP-EML3G
¥
5,160
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください