特型パワーカッター

特型パワーカッター - SATTO

二重テコ機構を応用した、倍力工具です。
握りやすさを追求し、キックバネを採用することで、グリップが手にフィットします。
ステンレス材を切断できるよう、刃部に特殊鋼を使用しています。

用途ステンレス(SUS304)切断用。全長(mm)約220質量(g)340切断能力鉄板約1.4mmまで、ステンレス板約1.0mmまで内容量1個
注意
※使用用途以外では使用しないでください。
※ご使用される際には、手袋・安全メガネなどの保護具を着用してください。
※刃部は鋭利に仕上げていますので、取り扱いにはご注意ください。また、切断可能目安以上の作業を行わないようにしてください。
※本体にワレ・カケなどの異常が見られる場合は、ご使用をやめてください。また、無理にこじったり、テコのように使用すると、刃部に負荷が掛かり、破損につながりますので、おやめください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66380940T110B
オープン
12,880
14,168(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする