坂爪製作所(sakazume)
ハガネ地ベラNO.8
塗装業界で最もポピュラータイプの地ベラです。
0.4mm厚特殊鋼の下地用ヘラです。
用途
下地パテ塗り用ヘラ。
材質
ブレード:ハガネ、柄:シナベニア
刃幅(mm)
245
刃厚(mm)
0.4
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66384284
0.4mmx245mm
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください