マルチ寸ベラショート

マルチ寸ベラショート - 坂爪製作所(sakazume)

3辺の長さが異なり、この一本で様々な状況・現場に対応可能です。
柄には表面強度のある化粧合板を使用しています。
出隅・入り隅細かな所のクロスカットに便利なミニ地ベラです。
柄には耐久性・耐水性抜群の高級感ある、積層強化木を使用しています。

用途狭小用クロスカット用ヘラ。材質ステンレス鋼、柄:積層強化木刃幅(mm)210板厚(mm)0.6内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
663844060.6X210MM
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする