坂爪製作所(sakazume)
ステンカット地ベラNO.9
多用途に使えるステンレス製の地ベラです。
ステンレス製でサビに強く、使用後の手入れが楽です。
用途
クロスカット用地べラ。
材質
ブレード:ステンレス(SUS420J2)、柄:シナベニア
刃幅(mm)
275
刃厚(mm)
0.6
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66384354
0.6mmx275mm
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください