曜日別特売

ワイドハンドサンダー

ワイドハンドサンダー - 坂爪製作所(sakazume)

クロス用パテならし、その他壁面等の凹凸や床の不陸調整にご利用いただけます。
クリップ式のハンドサンダーです。
3つ切サイズのペーパー対応ファイルです。
手にやさしい天然木ハンドルを使用しています。

用途ハンドサンダー。仕様クリップ式材質プレート部:アルマイト、裏面:発泡ゴム、柄:塗装ビーチ寸法(mm)90×185内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6638418790X185
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドサンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする