豆プロスクレーパー フッ素

豆プロスクレーパー フッ素 - 坂爪製作所(sakazume)豆プロスクレーパー フッ素 - 坂爪製作所(sakazume)豆プロスクレーパー フッ素 - 坂爪製作所(sakazume)

プロ使用の道具をコンパクトに仕上げた、豆プロフッ素加工スクレーパーシリーズです。
0.4mm厚の薄板特殊ハガネ(SK-5)にフッ素加工を施した小型スクレーパーです。
ブレードはサビに強くバネが有ります。
ハンドルには積層強化木を使用しており、耐水・耐油・耐熱性が非常に強く、腐食の心配が有りません。

用途小さいサイズのスクレーパー。材質柄:積層強化木加工フッ素加工材質(刃)ハガネ内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66384379MPF-2 20MM20
オープン
929
1,022(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66384388MPF-3 30MM30
オープン
929
1,022(税込)
翌々日出荷
返品不可
66384397MPF-4 45MM45
オープン
929
1,022(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする