曜日別特売

ウルトラフローガン

ウルトラフローガン - COX(コックス)
(1件のレビュー)

元祖コーキングガンメーカーCOXのラインアップの中で一番のハイパワー押し出しコーキングガンです。
自動車ガラス用の超高粘度材料を押し出すために開発されました。
とてもハイパワーな押し出しで長時間の作業や冬場の作業でも手に負担がかかりません。

用途手の疲れやすい、長時間作業、冬場の作業や高粘度材料を使用した施工。仕様落下防止用ベルト付き回転式フレーム材質ハンドル:強化金属容量(mL)330タイプ330mlカートリッジ用コーキングガントリガー比(25:1)危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※ロッド棒を引く際はレバーを押しながら引いて下さい。
※幼児の手の届かない場所に保管して下さい。
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66381615330mlカートリッジヨウ
オープン
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-23
用途: 接着作業
創作工房クボコボ

粘度が高めの資材に対応したコーキングガンが有るのは知っていましたが
ストローク回数が著しく増えて使いにくいのではないかと思っていました
軽い軽い!難なく出てくる  
ストローク数は倍(普通30回、ウルトラフローガン60回)になりましたが全く気になりません 使った同僚に即購入を頼まれ再度購入しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする