COX(コックス)
イージーフローガン
軽くて丈夫で使いやすい元祖コーキングガンメーカーのコーキングガンです。
ガラス繊維強化樹脂を本体に使用しているので曲がりにくく丈夫です。
軽くて作業性良好で、液ダレ防止機能付きです。
用途
ちょっとした家の補修で使うDIY向けのシリコンなどのシーリング材施工。
仕様
液ダレ防止機能付き
材質
全体:ガラス繊維強化樹脂
容量(mL)
330
タイプ
330mlカートリッジ用コーキングガン
トリガー比
(7:1)
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
注意
※ロッド棒を引く際はレバーを押しながら引いて下さい。
※幼児の手の届かない場所に保管して下さい。
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66381640
330mlカートリッジヨウ
オープン
¥
990
¥
1,089
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください