共和[輪ゴム・ゴムバンド]
オーバンドたばね
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
1.1
色
アメ色
切り幅(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(20個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
番手
折径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66385675
GGT-103TA2
#16×3
60
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
66385700
GHT-103TA2
#18×3
70
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66385727
GFT-103TA2
#14×3
50
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
66385736
GJT-103TA2
#20×3
80
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
66385718
GKT-103TA2
#25×3
100
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください