uni(三菱鉛筆)
2ミリシャープ替芯HB
フィールド2.0mmシャープ専用替芯です。
フィールド(建築用)2.0mmシャープ専用替芯です。
用途
フィールド2.0mmシャープ専用替芯。
仕様
2.0mmシャープ替芯
硬度
HB
芯径(mm)
2
繰り返し・詰め替え
2
内容量
1個
注意
※ユニホルダーには使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66382105
U202101PHB
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください