ユニホルダー替芯

ユニホルダー替芯 - uni(三菱鉛筆)ユニホルダー替芯 - uni(三菱鉛筆)ユニホルダー替芯 - uni(三菱鉛筆)ユニホルダー替芯 - uni(三菱鉛筆)
(1件のレビュー)

2.0mm芯ホルダー用の替芯です。
製図や木材へのマーキング等、現場での使用に最適です。

用途2.0mm芯ホルダー用替芯。仕様2.0mm芯ホルダー用替芯内容130mm×6本(樹脂ケース入)芯径(mm)2繰り返し・詰め替え2内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
硬度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66382017ULN2B2B
オープン
169
186(税込)
当日出荷
66382026ULN3B3B
オープン
169
186(税込)
翌々日出荷
返品不可
66382044ULN4B4B
オープン
169
186(税込)
当日出荷
66382008ULNBB
オープン
169
186(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-16
用途: 老人用ペンシル
ひむろ工房製造業

軽いタッチで綺麗に書けて大変好評です。老人用には大変喜ばれています。
大工仕事のケガキにも大変好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする