uni(三菱鉛筆)
2ミリシャープ替芯2H
フィールド2.0mmシャープ専用替芯です。
フィールド(建築用)2.0mmシャープ専用替芯です。
用途
フィールド2.0mmシャープ専用替芯。
仕様
2.0mmシャープ替芯
硬度
2H
芯径(mm)
2
繰り返し・詰め替え
2
内容量
1個
注意
※ユニホルダーには使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66382087
U202101P2H
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください