曜日別特売

ユニホルダー替芯 袋入

ユニホルダー替芯 袋入 - uni(三菱鉛筆)ユニホルダー替芯 袋入 - uni(三菱鉛筆)ユニホルダー替芯 袋入 - uni(三菱鉛筆)ユニホルダー替芯 袋入 - uni(三菱鉛筆)

製図や木材へのマーキング等、現場での使用に最適です。
2.0mm芯ホルダー用の替芯です。

用途製図・木材へのマーキング。内容130mm×6本(樹脂ケース入)芯径(mm)2ケース樹脂繰り返し・詰め替え2内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
硬度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66381834ULN2H フクロ2H
オープン
169
186(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66381859ULN3H フクロ3H
オープン
169
186(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66381816ULN4H フクロ4H
オープン
169
186(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66381798ULNH フクロH
オープン
169
186(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする