2ミリ芯シャープ2H

2ミリ芯シャープ2H - uni(三菱鉛筆)

芯をしっかりつかむから芯がもぐりこまず、現場でのハードな使用に耐えられます。
ローレット金属グリップ採用で、軍手を付けたまま筆記しても滑りにくい仕様です。
芯をしっかり掴むので、木材への筆記時にも芯がもぐりこみません。

用途製図・木材へのマーキング。材質軸:ABS樹脂・グリップ部:ローレット加工+クロムメッキ質量(g)14.4硬度2H芯径(mm)2寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)9×10.5×148.1繰り返し・詰め替え2内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66382568M207001P2H
オープン
619
681(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする