uni(三菱鉛筆)
ユニホルダー替芯
2.0mm芯ホルダー用の替芯です。
製図や木材へのマーキング等、現場での使用に最適です。
用途
2.0mm芯ホルダー用替芯。
仕様
2.0mm芯ホルダー用替芯
内容
130mm×6本(樹脂ケース入)
芯径(mm)
2
繰り返し・詰め替え
2
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
硬度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66381965
ULN2H
2H
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
66381956
ULN3H
3H
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66381895
ULN4H
4H
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66381974
ULNH
H
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください