uni(三菱鉛筆)
ユニホルダー替芯HB 袋入
製図や木材へのマーキング等、現場での使用に最適です。
2.0mm芯ホルダー用の替芯です。
用途
製図・木材へのマーキング。
硬度
HB
内容
130mm×6本(樹脂ケース入)
芯径(mm)
2
ケース
樹脂
繰り返し・詰め替え
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66381694
ULNHB フクロ
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください