ペイントマーカー 太字角芯

ペイントマーカー 太字角芯 - uni(三菱鉛筆)ペイントマーカー 太字角芯 - uni(三菱鉛筆)ペイントマーカー 太字角芯 - uni(三菱鉛筆)ペイントマーカー 太字角芯 - uni(三菱鉛筆)ペイントマーカー 太字角芯 - uni(三菱鉛筆)
(1件のレビュー)

固着性・速乾性・発色性に優れたペイントマーカーの代表作です。
固着性・速乾性・発色性に優れています。

用途金属・ガラス・プラスチック・ゴム・木材へのマーキング。材質軸:アルミ、ペン芯:アクリル繊維タイプシングル種類【芯】角線幅(mm)【筆記】8.5替芯PCXR-8入数1油性 or 水性油性寸法(軸径Φ×全長)(mm)23.2×142.3線の太さ太字内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66383277PX30.24
オープン
309
340(税込)
当日出荷
66383295PX30.15
オープン
309
340(税込)
当日出荷
66383320PX30.33
オープン
309
340(税込)
当日出荷
66383356PX30.25
オープン
309
340(税込)
当日出荷
66383374PX30.26
オープン
309
340(税込)
当日出荷
66383259PX30.1
オープン
取扱い終了
代替品有
66383338PX30.2
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
66383259PX30.108213931PX30.1PX30.1 ペイントマーカー太字 uni(三菱鉛筆) 08213931ペイントマーカー太字uni(三菱鉛筆)1本
299
税込329
注文コードが変更になりました
66383338PX30.208213922PX30.2PX30.2 ペイントマーカー太字 uni(三菱鉛筆) 08213922ペイントマーカー太字uni(三菱鉛筆)1本
299
税込329
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-02
用途: じゅうたんの裏地に使用。

じゅうたんの破壊試験で裏地に文字を書く事から、ペン先が丈夫でないとペン先の摩耗が激しく、インクが残っていても使えないがこの太字角芯は、ペン先が丈夫で重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする