曜日別特売

アルコールペイントマーカー

アルコールペイントマーカー - uni(三菱鉛筆)

インクの主溶剤をキシレンからアルコール系溶剤に変更した、速乾性・環境対応型ペイントマーカーです。
環境・安全に配慮しながら、速乾性・固着性・耐熱性・耐水性などの優れた描線性能を実現しました。
速乾性・環境対応に優れたペイントマーカーをお望みの方に最適です。
キャップの逆挿しにも対応しています。

用途金属・ガラス・プラスチック・ゴム・木材へのマーキング。材質軸:アルミ、ペン芯:ポリエステル繊維タイプシングル種類【芯】丸線幅(mm)【筆記】2.2~2.8替芯PXAS-200入数1油性 or 水性油性寸法(軸径Φ×全長)(mm)17×142.9線の太さ中字内容量1本
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66383119PXA200.2
オープン199
169
アウトレット
186(税込)
当日出荷
残り4点です
66383024PXA200.1
オープン
取扱い終了
代替品有
66383040PXA200.24
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
66383049PXA200.15
オープン
取扱い終了
代替品有
66383058PXA200.33
オープン
取扱い終了
代替品有
66383076PXA200.6
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
66383094PXA200.5黄緑
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
66383137PXA200.4
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
66383155PXA200.13桃色
オープン
取扱い終了
代替品有
66383180PXA200.8水色
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
66383198PXA200.12
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
66383216PXA200.25
オープン
取扱い終了
返品不可
66383234PXA200.26
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
66383024PXA200.119594058PXA200.1PXA200.1 アルコールペイントマーカー 中字丸芯 uni(三菱鉛筆) 19594058アルコールペイントマーカー 中字丸芯uni(三菱鉛筆)1本
209
税込230
注文コードが変更になりました
66383040PXA200.2419593945PXA200.24PXA200.24 アルコールペイントマーカー 中字丸芯 uni(三菱鉛筆) 19593945アルコールペイントマーカー 中字丸芯uni(三菱鉛筆)1本
209
税込230
注文コードが変更になりました
66383049PXA200.1519593954PXA200.15PXA200.15 アルコールペイントマーカー 中字丸芯 uni(三菱鉛筆) 19593954アルコールペイントマーカー 中字丸芯uni(三菱鉛筆)1本
209
税込230
注文コードが変更になりました
66383058PXA200.3319593963PXA200.33PXA200.33 アルコールペイントマーカー 中字丸芯 uni(三菱鉛筆) 19593963アルコールペイントマーカー 中字丸芯uni(三菱鉛筆)1本
209
税込230
注文コードが変更になりました
66383076PXA200.619593997PXA200.6PXA200.6 アルコールペイントマーカー 中字丸芯 uni(三菱鉛筆) 19593997アルコールペイントマーカー 中字丸芯uni(三菱鉛筆)1本
209
税込230
注文コードが変更になりました
66383094PXA200.519593988PXA200.5PXA200.5 アルコールペイントマーカー 中字丸芯 uni(三菱鉛筆) 19593988アルコールペイントマーカー 中字丸芯uni(三菱鉛筆)1本
219
税込241
注文コードが変更になりました
66383137PXA200.419594015PXA200.4PXA200.4 アルコールペイントマーカー 中字丸芯 uni(三菱鉛筆) 19594015アルコールペイントマーカー 中字丸芯uni(三菱鉛筆)1本
209
税込230
注文コードが変更になりました
66383155PXA200.1319594024PXA200.13PXA200.13 アルコールペイントマーカー 中字丸芯 uni(三菱鉛筆) 19594024アルコールペイントマーカー 中字丸芯uni(三菱鉛筆)1本
209
税込230
注文コードが変更になりました
66383180PXA200.819594033PXA200.8PXA200.8 アルコールペイントマーカー 中字丸芯 uni(三菱鉛筆) 19594033アルコールペイントマーカー 中字丸芯uni(三菱鉛筆)1本
209
税込230
注文コードが変更になりました
66383198PXA200.1219594006PXA200.12PXA200.12 アルコールペイントマーカー 中字丸芯 uni(三菱鉛筆) 19594006アルコールペイントマーカー 中字丸芯uni(三菱鉛筆)1本
209
税込230
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする