油性マーカーピース

油性マーカーピース - uni(三菱鉛筆)油性マーカーピース - uni(三菱鉛筆)油性マーカーピース - uni(三菱鉛筆)

渇きが早く、はじかない油性マーカーです。
速書きしてもかすれにくく、いろんな素材にスラスラ書けます。
書き味ソフトで、いやな音がしないPET繊維芯を採用しています。
すべりにくいラバーグリップです。
ストラップ用フックが転がりを防止します。

用途金属・ガラス・プラスチック・ゴム・木材へのマーキング。仕様【詰替用インク】PAR-72材質軸:再生PP樹脂、ペン芯(太):PET樹脂、ペン芯(細):アクリル繊維タイプツイン種類【芯】丸/角線幅(mm)【筆記】(細)0.8~1.5・(太)6.0替芯(太)PMS-57FK・(細)PAS-54BM入数1寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)21.5×24.5×144.5油性 or 水性油性線の太さ細字/太字繰り返し・詰め替え2内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66383399PA152TR.24
オープン
129
142(税込)
当日出荷
66383487PA152TR.15
オープン
129
142(税込)
当日出荷
66383505PA152TR.33
オープン
129
142(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする