uni(三菱鉛筆)
ユニホルダー4B
製図や木材へのマーキング等、現場での使用に最適です。
製図・木材へのマーキングに最適です。
用途
製図・木材へのマーキング。
材質
軸:ABS樹脂、グリップ部:プラス+ローレット加工・クロムメッキ
色
【ノックカバー】桃
質量(g)
11.8
硬度
4B
方式
ノック式
芯径(mm)
2
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)
9×10.5×140.5
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66382507
MH5004B
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください