曜日別特売

ユニホルダー

ユニホルダー - uni(三菱鉛筆)ユニホルダー - uni(三菱鉛筆)ユニホルダー - uni(三菱鉛筆)ユニホルダー - uni(三菱鉛筆)
(1件のレビュー)

製図や木材へのマーキング等、現場での使用に最適です。
2.0mmの芯ホルダーです。

用途製図・木材へのマーキング。材質軸:ABS樹脂、グリップ部:真鍮・ローレット加工・クロムメッキ方式ノック式芯径(mm)2寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)9×10.5×140.5繰り返し・詰め替え2内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
硬度
芯硬度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66382288MH5004B フクロ【ノックカバー】桃4B4B
オープン
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66382245MH5002B フクロ【ノックカバー】橙2B2B
オープン
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
66382227MH500B フクロ【ノックカバー】赤BB
オープン
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66382270MH5003B フクロ【ノックカバー】黄3B3B
オープン
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-15
用途: 子供の誕生日プレゼント
農・林・水産業

数十年自分で使って、その使い勝手の良さから子供のプレゼントにしました。喜んでいましたよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする