曜日別特売

ユニホルダーノーマーク

ユニホルダーノーマーク - uni(三菱鉛筆)

製図や木材へのマーキング等、現場での使用に最適です。
製図・木材へのマーキングに最適です。

用途製図・木材へのマーキング。材質軸:ABS樹脂、グリップ部:プラス+ローレット加工・クロムメッキ【ノックカバー】黒質量(g)11.8方式ノック式芯径(mm)2寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)9×10.5×140.5繰り返し・詰め替え2内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66382525MH500NM
オープン
439
483(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする