曜日別特売

加圧式ボールペン07 裸

加圧式ボールペン07 裸 - uni(三菱鉛筆)加圧式ボールペン07 裸 - uni(三菱鉛筆)加圧式ボールペン07 裸 - uni(三菱鉛筆)
(1件のレビュー)

3000hpaの圧縮空気で押出すタイプの万能型ボールペンです。
加圧リフィルがボールペンの弱点を解消します。
重力に反した壁や天井に向かって上向き筆記しても、インクが逆流しません。
濡れた紙にも書けます。
氷点下の現場でも書けます。

用途濡れた紙、現場での上向き筆記。仕様ラバーグリップ付・ノック式・加圧ボールペン材質軸・グリップ:再生PC樹脂方式ノック式替芯SNP-7ボール径(Φmm)0.7入数(本)1繰り返し・詰め替え対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66382708SN200PT07.24
オープン
169
186(税込)
当日出荷
66382726SN200PT07.15
オープン
169
186(税込)
当日出荷
66382744SN200PT07.33
オープン
169
186(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-20
用途: 屋外で使用
製造業

冬季に屋外で使用する際に、普通のボールペンはスラスラ書けないことが多いが、加圧式はよどみなく書けるのでストレスがない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする