ゴルフ用レーザ距離計 COOLSHOT 20i GIII

ゴルフ用レーザ距離計 COOLSHOT 20i GIII - Nikon(ニコン)ゴルフ用レーザ距離計 COOLSHOT 20i GIII - Nikon(ニコン)ゴルフ用レーザ距離計 COOLSHOT 20i GIII - Nikon(ニコン)ゴルフ用レーザ距離計 COOLSHOT 20i GIII - Nikon(ニコン)ゴルフ用レーザ距離計 COOLSHOT 20i GIII - Nikon(ニコン)ゴルフ用レーザ距離計 COOLSHOT 20i GIII - Nikon(ニコン)ゴルフ用レーザ距離計 COOLSHOT 20i GIII - Nikon(ニコン)ゴルフ用レーザ距離計 COOLSHOT 20i GIII - Nikon(ニコン)

測定結果を振動でお知らせ、シリーズ最軽量小型モデル。
測れたことを振動で知らせる「LOCKED ON QUAKE」搭載
ピンフラッグと背景の林など、重なり合った複数の目標物が検出された場合、最も近い目標物までの測定距離が表示され、本体が振動してお知らせします。振動することで、ピンフラッグが測れたことを瞬時に体感できます。
Gモード(加減算距離&直線距離)とDモード(直線距離)の2モード搭載
競技で使える「Dモード(直線距離のみを表示)」と、ID Technologyを搭載し起伏のあるコースで高低差をふまえ打つべき距離の目安も表示する「Gモード(直線距離に加え、水平距離±高さである加減算距離を表示)」の2つの測定モードを搭載。
6~800yd.(5~730m)までの直線距離を測定、1m/yd.刻みで距離が表示可能な優れた測距性能
約130gを実現した小型・軽量ボディー
軽くて携帯しやすい約130gの軽量ボディー。ラウンド中にポケットに入れても、プレーの邪魔になりません。また、人間工学に基づいた、握りやすい形状で、ストレスなくターゲットを狙えます。
ボタンを押し続けると最大約8秒間の連続測距が可能
近くの目標物の距離を優先的に表示する「近距離優先アルゴリズム」を搭載
明るい6倍のファインダーと見やすいロングアイレリーフ設計
雨天時も安心な生活防水構造 ※JIS/IEC保護等級4(IPX4)相当、ニコンビジョンの試験条件による

仕様測定範囲(yd):6~800/測定精度(直線距離):±1m/yd.(100m/yd.未満)、±2m/yd.(100m/yd.以上)付属品COOLSHOT用ソフトケース 31250、LRF用電池蓋 ネジ式寸法(mm)(長さ×高さ×幅)約91×73×37質量(g)(電池除く)約130電源CR2 リチウム電池×1本(DC3V)、オートパワーオフ機能付(約8秒)倍率(倍)6測定精度±1m/yd.(100m/yd.未満)/±2m/yd.(100m/yd.以上)測定単位1m/yd.測定範囲(m)5~730対物レンズ有効径(mm)20ひとみ径(Φmm)3.3アイレリーフ(mm)16.7実視界(°)6内容量1台
注意
※競技で使用する際には、必ず事前にローカルルールをご確認ください。
※気象条件や目標物の種類によって、測定可能距離が変わることがあります。
※雨滴により、目標物までの距離が正常に測れないことがあります。
※生活防水構造は、すべての条件での無破壊、無故障を保証するものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66385334LCS20IG3
オープン
31,980
35,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする