曜日別特売

ECO&BASIC バガス紙コップフタ 50入

ECO&BASIC バガス紙コップフタ 50入 - チェーンストリームECO&BASIC バガス紙コップフタ 50入 - チェーンストリーム

世界70カ国以上で栽培されている「さとうきび」から砂糖を製造する際に大量に発生する搾りかすである「バガス」から作られた紙コップ用のフタです。サトウキビ加工の副産物であるバガスから作られた食器は堆肥化可能で、バクテリアによって分解され土に還る生分解性という特徴を持っているため、CO2排出量削減につながる環境にやさしい製品です。通常の製品よりも繊維が詰まったハリのある素材でできているため、軽いのに形が崩れにくいです。また、通常の製品に比べて耐水性・耐油性に優れています。

用途飲料店やコンビニエンスストア、イベントやパーティー、家庭、オフィス、工場や現場での飲料の提供に。ドリンクを持ち運ぶ際に。仕様対応紙コップの容量(fl oz):10材質バガス、竹直径(Φmm)80高さ(mm)24質量(g/個)3入数50内容量1袋(50個)
注意
※本製品は、10オンスサイズの紙コップ専用のフタです。対応サイズ以外の紙コップには使用できませんのでご注意ください。耐熱温度を超えると、蓋が変形したり溶けたりすることがあるので注意が必要です。蓋は食品に直接触れるものなので、清潔に保つようにしてください。バガス容器は通常の紙容器よりも丈夫ですが長期保存には向きません。パーティーやデリバリー、テイクアウト用などで用いるようにしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66384704C-ECO-HM-040
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする