ECO&BASIC 紙コップ 発泡断熱 白 50入

ECO&BASIC 紙コップ 発泡断熱 白 50入 - チェーンストリームECO&BASIC 紙コップ 発泡断熱 白 50入 - チェーンストリーム

通常の紙コップとは異なり、紙の間に空気の層を含むように加工されています。紙製なので、環境に優しい素材です。また、軽量で持ち運びがしやすいです。熱々の飲み物を入れても、外側に熱が伝わりにくく、手に持っても熱いと感じにくくなります。また、冷たい飲み物を入れても、結露しにくくなります。

用途飲料店やコンビニエンスストア、イベントやパーティー、家庭、オフィス、工場や現場での飲料の提供に。材質加工発泡断熱入数50内容量1袋(50個)
注意
※熱い飲み物を入れる場合は、やけどに注意してください。強い衝撃を与えると破損する可能性があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
容量(オンス)
質量(g/個)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66384650C-ECO-HM-03120575.3
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66384668C-ECO-HM-029300108.2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする