ECO&BASIC 紙コップ 7オンス クラフト 50入

ECO&BASIC 紙コップ 7オンス クラフト 50入 - チェーンストリーム

クラフト紙を用いた、環境に配慮した紙コップです。木材パルプを原料とした厚紙で、茶色い色合いが特徴です。自然由来の素材で作られているため、環境に優しいです。漂白剤を使っていないため、環境負荷が少ないです。軽いので持ち運びに便利です。

用途飲料店やコンビニエンスストア、イベントやパーティー、家庭、オフィス、工場や現場での飲料の提供に。材質木材パルプ容量(mL)205容量(オンス)7質量(g/個)4.4入数50内容量1袋(50個)
注意
※耐水性が低いため、水分を含む飲み物を入れる場合は注意が必要です。熱に弱いため、熱い飲み物を入れる場合は注意が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66384616C-ECO-HM-028
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする