ECO&BASIC バガス製容器専用フタ 50入

ECO&BASIC バガス製容器専用フタ 50入 - チェーンストリームECO&BASIC バガス製容器専用フタ 50入 - チェーンストリーム

主に、食品の漏れ防止、内容物の保温・保冷、衛生性の確保などの目的で使用できます。テイクアウト・デリバリーのお弁当に最適です。従来のプラスチック製ふたよりも軽量で持ち運びやすくなっています。耐衝撃性と耐熱性に優れているため、落としても割れにくいです。リサイクルしやすい素材を使用しているので、環境に優しいです。

用途食品の漏れ防止、内容物の保温・保冷、衛生性の確保などに。高さ(mm)27.5短辺(mm)130長辺(mm)230対応商品ECO&BASIC バガス ランチボックス 850ml 仕切 ラミ質量(g/個)13内容量1袋(50個)
注意
※対応容器(『ECO&BASIC バガス ランチボックス 850ml 仕切 ラミ』)以外には使用しないようにしてください。フタのみで本体は別売りです。正しく使用しないと、食品の漏れや内容物の劣化などの原因になる場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66384808C-ECO-HM-016
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする