【オーダー】階段手すり用点字標示板 グリーン

【オーダー】階段手すり用点字標示板 グリーン - サン工芸【オーダー】階段手すり用点字標示板 グリーン - サン工芸【オーダー】階段手すり用点字標示板 グリーン - サン工芸【オーダー】階段手すり用点字標示板 グリーン - サン工芸【オーダー】階段手すり用点字標示板 グリーン - サン工芸【オーダー】階段手すり用点字標示板 グリーン - サン工芸【オーダー】階段手すり用点字標示板 グリーン - サン工芸【オーダー】階段手すり用点字標示板 グリーン - サン工芸

手すり用点字標示板は視覚障害者から最も要望の多い点字サインです。裏面にシルク印刷なので耐久性に優れています。
点字は手触りが良く欠落することのないサンプレス式点字加工です。両面テープで貼るだけの簡単施工です。手指の保護・剥がれ防止用の保護シール、施工要領書同封。
シール本体はグリーン、文字はホワイトです。

仕様点字:サンプレス式点字加工付属品両面テープ付き材質ポリカーボネート下地:グリーン、文字:ホワイト取付方式両面テープ印刷シルク印刷(裏面)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)120×150×0.2サービス分類オーダー・加工内容量1枚
関連資料:(0.71MB)
注意
※手すりの種類(溝の有り無しなど)によっては施工方法が変わります。同封されている施工要領書をご確認ください。
※奇数:進行方向右手すり
※偶数:進行方向左手すり
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66385998HS-1J-PG
2,900
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする