【オーダー】部屋用点字標示板(ピクトサイン)

【オーダー】部屋用点字標示板(ピクトサイン) - サン工芸【オーダー】部屋用点字標示板(ピクトサイン) - サン工芸【オーダー】部屋用点字標示板(ピクトサイン) - サン工芸【オーダー】部屋用点字標示板(ピクトサイン) - サン工芸【オーダー】部屋用点字標示板(ピクトサイン) - サン工芸【オーダー】部屋用点字標示板(ピクトサイン) - サン工芸

画面部分を基板に落とし込むことで、手を傷付けたり剥がれを防止します。健常者にもわかりやすいサインです。
部屋用点字標示板により自分の行きたい部屋の確認ができ安心して行動ができます。

仕様点字:一体プレス式付属品スポンジ両面テープ付き材質基板:Eペレット(アイボリー)/画面:アルミ(白色)基板:アイボリー、ピクト背景:ホワイト取付方式両面テープ仕上樹脂クリヤーコーティング印刷SRダイレクト印刷寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)基板:200×200×6、画面:190×190×0.5サービス分類オーダー・加工内容量1枚
関連資料:(0.71MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66385946RSE-250-A
10,800
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする