サン工芸
【オーダー】部屋用点字標示板(ピクトサイン)
健常者にもわかりやすいサインです。
部屋用点字標示板により自分の行きたい部屋の確認ができ安心して行動ができます。
仕様
点字:一体プレス式
付属品
スポンジ両面テープ付き
材質
基板:塩ビ板(チャコールグレイ)/画面:アルミ(白色)
色
基板:チャコールグレイ、ピクト背景:ホワイト
取付方式
両面テープ
仕上
樹脂クリヤーコーティング
印刷
SRダイレクト印刷
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
基板:135×145×2、画面:130×140×0.5
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1枚
関連資料:
(0.71MB)
注意
※壁面の形状により接着しにくい場合があります。ビス止めか接着剤を併用してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66385928
RS-150-A
¥
6,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100